仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071406 61
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
无限可调
使用固定调节螺母连接
可靠、高强度夹持
齿纹偏移方向与头上的旋转方向相反
耐用且耐磨
感应淬火齿
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
管道,螺母
夹紧范围,单位:英寸
1-1/2 英寸
最大管径,单位:英寸
夹紧范围
46 毫米
长度 (L)
416 毫米
夹爪的宽度 (B)
24 毫米
爪厚度 (C)
11 毫米
DIN
5234
材质
铬钒钢
颜色
红色
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
3/8 英寸延长杆
3/8 英寸套筒扳手嵌件
3/8 英寸万向接头
除锈剂 Rost-Off
VDE 组合钳组套 IEC 60900 8 件
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
1/2 英寸套筒扳手嵌件
TX 螺丝刀 带圆柄
带直角横截面的锁紧垫圈,B 形