仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071406 59
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
无限可调
使用固定调节螺母连接
可靠、高强度夹持
齿纹偏移方向与头上的旋转方向相反
耐用且耐磨
感应淬火齿
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
管道,螺母
夹紧范围,单位:英寸
1/2 英寸
最大管径,单位:英寸
夹紧范围
22 毫米
长度 (L)
235 毫米
夹爪的宽度 (B)
15 毫米
爪厚度 (C)
7 毫米
DIN
5234
材质
铬钒钢
颜色
红色
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
Redline系列用于碳钢的切割片
Die, HSCo M-thread, nitrated
ORSY®夹紧销(套管),100 个组套
大力钳,带柱形钳口
1/4 英寸扳手套筒头
PTFE 芯铝焊炬组套
通用两爪拉马
组合扳手,斜角,其他
锥形锪钻组套 6 件。绿环,含钴高速钢,90°,DIN 335 C
3/8 英寸万向接头