仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071406 60
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
无限可调
使用固定调节螺母连接
可靠、高强度夹持
齿纹偏移方向与头上的旋转方向相反
耐用且耐磨
感应淬火齿
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
管道,螺母
夹紧范围,单位:英寸
1 英寸
最大管径,单位:英寸
夹紧范围
35 毫米
长度 (L)
320 毫米
夹爪的宽度 (B)
18 毫米
爪厚度 (C)
10,5 毫米
DIN
5234
材质
铬钒钢
颜色
红色
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
增强型橡胶软管 用于单手、双手黄油枪和压杆式黄油枪
摆动式竖线锯,STP 150 Power-B
锥形锪钻组套 6 件。绿环,含钴高速钢,90°,DIN 335 C
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE 充电角磨机
螺纹修复单套件 TIME-SERT® 14 件
机油抽取设备 用于移动作业,随附 8 个抽吸探头
薄壁热缩管 不带内部胶粘剂
精密 TX 螺丝刀
中央润滑系统加注软管 带中央润滑系统通用接头
公制梅开两用扳手组套,短款