仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071406 62
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
无限可调
使用固定调节螺母连接
可靠、高强度夹持
齿纹偏移方向与头上的旋转方向相反
耐用且耐磨
感应淬火齿
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
管道,螺母
夹紧范围,单位:英寸
2 英寸
最大管径,单位:英寸
夹紧范围
65 毫米
长度 (L)
535 毫米
夹爪的宽度 (B)
28 毫米
爪厚度 (C)
12,5 毫米
DIN
5234
材质
铬钒钢
颜色
红色
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
软管夹
平垫圈 用于六角头螺栓和螺母,DIN 125,A2 不锈钢
剥线钳
卤素灯泡
除锈剂 Rost-Off
连皮冲压 用于圆形孔眼
带打印机的电池/充电系统检测设备
1/2 英寸冲击套筒扳手
Lifting strap two-ply
六角头螺杆螺栓 ISO 4014,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)