仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071406 63
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
无限可调
使用固定调节螺母连接
可靠、高强度夹持
齿纹偏移方向与头上的旋转方向相反
耐用且耐磨
感应淬火齿
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
管道,螺母
夹紧范围,单位:英寸
3 英寸
最大管径,单位:英寸
夹紧范围
80 毫米
长度 (L)
640 毫米
夹爪的宽度 (B)
30 毫米
爪厚度 (C)
15,5 毫米
DIN
5234
材质
铬钒钢
颜色
红色
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
筒形锯 HSS 双金属
软管修补补丁
钩环
家用电器 PP,其它
发动机机油 Triathlon®
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
中性耐候硅酮密封胶,优质型
棘轮扳手套装 19 件套 RW特别 版 19 件
自动测试灯
公制双头开口扳手 DIN 3110/ISO 1085