欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

无绳电动曲线锯,STP 12-A

无绳电动曲线锯,STP 12-A
电动曲线锯-BTRY-(STP 12-A)-2X2,0AH

货品编号 57001142

EAN 4046777928204

登录后即可显示价格
无绳电动曲线锯,STP 12-A

货品编号 57001142

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Very compact and useful 12 V jigsaw with 3-stage oscillation and very good curve-negotiating properties. Ideal for sawing through wood, aluminium and steel
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

12 伏/直流电

最小/最大空冲程速度

1500-2800 转/分

冲程长度

18 毫米

最大斜切角

45 度

刀具柄部

快换夹头

木材最大切削深度

70 毫米

铝材最大切削深度

3 毫米

包含充电电池的机器重量

1,5 千克

不含充电电池的机器重量

1,3 千克

可充电电池/电池容量

2 安时

可充电电池/电池数量

2 件

无绳电动曲线锯,STP 12-A 已包括:
1 x
金属线锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条

曲线锯条-金属用-5支装-MULTIBLADE-75MM

描述:
100 毫米; 1.2-2.6 毫米
渐进式齿分度使其成为薄材料和厚材料的理想选择,同时也能进行快速切削。
数量: 1 x
1 x
木材用线锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条

曲线锯条-5PCS-90MM

描述:
最小/最大齿距: 2-3 毫米; 工作长度: 90 毫米
渐进式齿距使其成为薄厚材料的理想选择,同时也能进行快速切削。
数量: 1 x
1 x
施工用线锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条

曲线锯条-建筑材料用-5支装-MULTIBLADE-105MM

描述:
132 毫米; 2.4-5 毫米
渐进式齿距使其成为薄厚材料的理想选择,同时也能进行快速切削。
数量: 1 x
内六角扳手
1 x
内六角扳手

OFFSET SCREWDRIVER 1907950006

数量: 1 x
系统箱 4.4.2
1 x
系统箱 4.4.2

系统物料箱-4.4.2.

描述:
370 x 278 x 140 毫米
非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
充电器 12 伏 AL 30-LI
1 x
充电器 12 伏 AL 30-LI

锂电池充电器BTRYCHRG-(AL30-LI)

描述: 10.8 伏和 12 伏 LI 电池的匹配充电器。
数量: 1 x
充电电池 用于 12 伏锂离子电池驱动的 Würth 电动工具
2 x
充电电池 用于 12 伏锂离子电池驱动的 Würth 电动工具

锂电池BTRYPCK-LIION-12V/2,0AH

描述:
2 安时
紧凑型 12 伏电池
数量: 2 x
抽吸器
1 x
抽吸器

SP-SUCTION NOZZLE

数量: 1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-(STP 12-A)

描述: 完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量: 1 x
防分裂装置
1 x
防分裂装置

SP-INSERT-PIECE

数量: 1 x