BQ-F polyurethane cable in high-visibility yellow - service life 5-7 times longer than commercially available RN-F rubber/neoprene lines
电缆长度(卷起) | 12 米 |
电缆类型 | H07BQ-F3G1.5 平方毫米 |
电缆长度(外部) | 1,6 米 |
Cable type connection cable | H07RN-F3G1,5 mm² |
IP 防护等级 | IP 44 |
标称电压 | 250 伏/交流电 |
功率(配备卷起的电缆) | 1600 瓦 |
功率(配备展开的电缆) | 2400 瓦 |
最低/最高温度条件 | -10 到 50 °C |
长度 x 宽度 x 高度 | 404 x 194 x 308 毫米 |
插座 | 一个防震插座,16 A,250 V |
插头类型 | F |