仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 08925720
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
容器
料仓
含量
280 毫升
化学基础
绍尔硅(醋酸系统)
颜色
透明
连续运动吸收
12,5 %
邵氏硬度 A
30
最低/最高加工温度
-37 到 60 °C
最小/最大耐温性
-62 到 204 °C
最小结皮时间
15 分钟
结皮时间条件
23°C 和 50% 相对湿度
最小/最大全固化速度/条件
2-3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度
最小断裂伸长
300 %
杀菌性能
否
自生产之日算起的保质期
12 月
密度/条件
1 g/cm³ / 23°C
密度
1 g/cm³
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
通用两爪拉马
3 号配件用焊料
大功率电池
精选 109 件工具
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE 充电角磨机
1/4 英寸套筒扳手组套
密封圈,铜,A 形
海绵抛光盘 旋转式抛光机
棘轮组合扳手 多种形状,用于拧转五种螺钉头
螺钉拔取器