仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 08925721
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
容器
料仓
含量
280 毫升
化学基础
绍尔硅(醋酸系统)
颜色
白色
连续运动吸收
12,5 %
邵氏硬度 A
30
最低/最高加工温度
-37 到 60 °C
最小/最大耐温性
-62 到 204 °C
最小结皮时间
15 分钟
结皮时间条件
23°C 和 50% 相对湿度
最小/最大全固化速度/条件
2-3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度
最小断裂伸长
300 %
杀菌性能
否
自生产之日算起的保质期
12 月
密度/条件
1 g/cm³ / 23°C
密度
1 g/cm³
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
进气滤网品类
螺丝刀,一字,其他
气动棘轮螺丝刀 DRS 多功能
卤素灯泡 耐久型
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件)
活塞环钳
洗车海绵
PVC 空气软管
大功率电池
Car windscreen wiper Flatblade Prime