欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

Speed 夹层板粗磨盘 用于钢和不锈钢

Speed 钢/不锈钢夹层板研磨盘
高效打磨片-绿色-不锈钢-TH6,0-BR22,23-D125

货品编号 0664181256

EAN 4045989995172

登录后即可显示价格
Speed 夹层板粗磨盘 用于钢和不锈钢

货品编号 0664181256

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能粗磨盘,由树脂粘合并由纤维加固,可非常快速、高效地去除材料

特殊的多层结构


  • 黑色细粒层(活性研磨支撑层)

  • 红色粗粒层(活性研磨层,带有经过特殊封装的磨粒)

  • 特殊的绒面中纺布

  • 提高了研磨过程中的安全性,磨盘无磨损

  • 出色的抗振性

  • 可以通过更改研磨角度来影响研磨的平整度


冷磨



尺寸和不平衡公差很小



不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)

产品须知
  • 存放条件:20°C 室温下存放在干燥区域

  • 必须穿着合适的防护服执行作业

  • 仅使用未损坏的切割片

  • 确保正确的接触压力

  • 有关更多信息,请参阅包装说明书


注意确保研磨盘的接触角正确


接触角过浅会导致磨盘外周区域断裂。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 特别适用于加工钢材和不锈钢

  • 打磨边缘和表面

  • 进行修整和平滑处理

  • 去毛刺和焊缝加工,尤其适用于硬焊缝

直径 x 厚度

125 x 6.0 毫米

中心孔

22,23 毫米

设计

曲柄式

最大转速

12250 转/分

待加工材料

不锈钢, 钢材

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

去除速度(点数制)

4 点,共 4 点

去除性能(点数制)

4 点,共 4 点

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE 充电角磨机

充电式角磨机-CORDL-(AWS18-125P COMPT)-2X5AH

结构紧凑、功能强大的无刷充电角磨机,适用于中型至重型粗加工和切割工作
x 1 个
角磨机 EWS 17-125 EQ Power

ANGLGRIND-EL-(EWS 17-125-EQ POWER)

Powerful 1,700-watt angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity. Ideal for heavy-duty roughing and cutting work
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息