欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

Spot 4500 SN2 多功能点焊机

多功能凹陷修复点焊机 Spot 4500 SN2

货品编号 0691500270

EAN 4038898471431

登录后即可显示价格
Spot 4500 SN2 多功能点焊机

货品编号 0691500270

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

凹陷修复工作的理想配套装置
  • 便携式,4500 安培,用途极为广泛

  • 使用滑动锤式拉拔器从外部快速修复凹陷

  • 能够焊接螺纹螺栓、T 型销、圆盘和刻纹钢丝

  • 通过使用碳焊条或铜焊条,可以拉入钢片并将其打磨光滑

  • 配备超长手枪式电缆,应用范围广泛

  • 市面上提供的几乎所有凹陷修复用配件均可与此设备配合使用


交货范围:


  • 多功能凹陷修复设备

  • 配备储物托盘的手推车

  • 多功能手枪式电缆,长度 2500 毫米

  • 接地电缆,带端子,电缆长度 2500 毫米

  • 用于执行凹陷修复、点焊和拉入钢片操作

  • 凹陷修复用配件系列

  • 滑动锤式拉拔器
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

400 伏/直流电

频率

50 赫兹

额定功率

5 千瓦

额定功率条件

100% 操作时间

功率(焊接)

20 千瓦

主保险丝

16 A 慢

IP 防护等级

IP 21

二次电流短路

4,5 千安/交流电/直流电

最大电流

0,63 千安/交流电/直流电

长度

44 厘米

宽度

14 厘米

高度

23 厘米

热等级

F

电缆横截面

7,5 平方毫米

相数

1 件

二次电压

5,6 伏/直流电

控制电流连接插座

XLR

产品重量(每件)

31000,000 克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息