Polyamide star-shaped handle with protruding, stainless steel insert nut
![]() | |
手柄材料 | PA - 聚酰胺 |
手柄颜色 | 黑色 |
刷材料 | 不锈钢 A1,1.4305 |
衬套表面 | 素色 |
螺纹材料 | 不锈钢 A1,1.4305 |
螺纹表面 | 素色 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
形状 | K |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M8 |
衬套外径 (d3) | 13,5 毫米 |
头直径 (dk) | 40 毫米 |
螺纹长度 (lg) | 12 毫米 |
手柄高度 (h1) | 25 毫米 |
轴高 (h2) | 13 毫米 |
衬套高度 (h3) | 10 毫米 |
产品重量(每件) | 23,000 克 |