拥有非对称双组份手柄,可实现更出色的握持效果和完美的动力传输
理想的人体工程学设计
- T 型手柄的凹形可确保舒适工作
- 出色的手部适应性减轻了工作疲劳度
- 确保您可以长时间舒适工作
快速找到正确的驱动器大小
- 大尺寸符号更便于找到所需的驱动器大小
速度和精度
- 带凹槽和轻质套圈的快转区可提高工作速度
- 还可防止手指打滑
在您需要时随时准备就绪
- 通过通孔可将 T 型手柄挂到壁钩上
提高了耐腐蚀性
- 哑光镀铬套筒扳手刀杆提高了耐腐蚀性
多功能
- 带内孔的套筒扳手用途极其广泛,特别适用于突出的螺纹柄
应用
![]() | ||
| ① 非对称双组份手柄可实现更出色的握持效果和完美的动力传输 ② 凹形可确保实现理想的人体工程学设计 ③ 大尺寸符号可确保快速找到所需驱动尺寸 ④ 通过通孔可挂在壁钩上 ⑤ 带凹槽和轻质套圈的快转区可提高工作速度,防止手指打滑 ⑥ 哑光镀铬套筒扳手刀杆,提高了耐腐蚀性 ⑦ 带内孔的套筒扳手适用于突出的螺纹柄 | ||
应用
用于拧紧螺钉和螺母,例如用于自行车和机动车辆应用、发动机制造和/或工业和贸易中的维修和维护工作
![]() | |
手柄材料 | 双组份塑料 |
表面处理 | 镀铬 |
对边宽 | 8 毫米 |
套筒扳手外径 | 11,8 毫米 |
长度 (L1) | 265 毫米 |
刀杆长度 (L2) | 195 毫米 |
宽度 (B) | 93 毫米 |
手柄宽度 (T) | 23,5 毫米 |