仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 061312108
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
手柄材料
双组份塑料
表面处理
镀镍
对边宽
8 毫米
长度 (L1)
200 毫米
刀杆长度 (L2)
手柄宽度 (T)
35 毫米
手柄宽度 x 手柄长度 (BxC)
35 x 104 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
机动车电池充电器 12 V - 6 A
维修软管,NBR/CR 具有中等渗透性,适合用于非燃油输送用途
六角头螺丝刀 配有软轴
通用 O 型圈品类,165 件
自黏式易熔片
3/8 英寸扳手套筒头
一字/十字圆杆螺丝刀组套
双梅花扳手,其它
3/8 英寸延长杆