欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

T 形手柄,带侧面批头的 TX

T 形手柄螺丝刀,TX,带侧面批头
T型内六星板子-TX30X200

货品编号 061314030
EAN 4038898781448

登录后即可显示价格
T 形手柄,带侧面批头的 TX

货品编号 061314030

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

TX 套筒

集成侧面批头


  • 可轻而易举地拧紧和拧松螺钉连接。

  • 特别适用于生锈和咬死的螺钉连接。


优质螺丝刀杆


  • 亚光色镀铬六角形螺丝刀杆,防腐性能好,使用寿命长。

  • 优质特种钢材质可确保两全其美的延展性和抗磨损性。


多组件手柄由坚固的芯轴和柔软的外壳组成


  • 高防滑性能的特殊黑色塑料确保可传递最大扭矩。

  • 坚固的芯轴和柔软的外壳,坚固耐用且抓握安全。

  • 符合人体工学的手柄可以实现舒适抓握并抵抗操作疲劳。

  • 集成钻孔便于存放在工具架上。


黑头


扭矩大、安装精确



一体式螺丝刀杆


可承受极高应力



输出:适用于 TX 套筒

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

TX30

长度 (L1)

235 毫米

刀杆长度 (L2)

200 毫米

螺丝刀侧尖端的长度 (B2)

17 毫米

手柄宽度 (T)

35 毫米

锯片长度,单位:英寸 (A)

8 英寸

手柄宽度 x 长度 x 侧尖端的长度 (BxCxD)

35 x 105 x 17 毫米

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息