Gearbox oil for universal use with high thermal stability and excellent low-temperature properties.
含量 | 1 升 |
机油类型 | HC 合成 |
批准用于齿轮油 | Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, Allison C4, Caterpillar TO-2, Voith H55.6335.xx, MAN 339 类型 V1, MAN 339 类型 Z1, MB 236.1, TASA, Ford Mercon |
齿轮油的推荐用途 | ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 14A, ZF-TE-ML 17C |
自生产之日算起的保质期 | 60 月 |
密度 | 0,86 g/cm³ |
密度条件 | 15°C |
最小闪燃点 | 200 °C |
倾点 | -46 °C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!