含量 | 1 升 |
机油类型 | HC 合成 |
批准用于齿轮油 | GM Dexron IIIH, JASO 1-A, Toyota 类型 T-II, Toyota 类型 T-IV, Allison C4, TES 295, Kia SP II, Kia SP III, Mitsubishi SP II, Mitsubishi SP III, Hyundai SP II, Hyundai SP III, Mazda ATF M III, Mazda ATF M V, Honda ATF Z1(除 CVT 外), Ford Mercon V, Nissan AT-Matic J 油液, Nissan AT-Matic D 油液, Nissan Matic Fluid K |
齿轮油的推荐用途 | JWS 3309, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, Daimler NAG-1, BMW LT 71141, BMW LA 2634, BMW 7045 E, BMW 8072 B, MAN 339 类型 Z2, MAN 339 类型 V1, ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 05L, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11A, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 17C, VW G 052 162, VW G 055 025, Volvo 97340, Volvo 97341, Subaru ATF, Voith H55.6335.xx, Allison TES 295 |
自生产之日算起的保质期 | 60 月 |
密度 | 0,85 g/cm³ |
密度条件 | 15°C |
最小闪燃点 | 210 °C |
倾点 | -50 °C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!