欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

TRIATHLON® 发动机机油 Performance 5W-40

TRIATHLON Performance 5W-40 发动机机油
机油-ENGOIL-PERFORMANCE-5W40-5LTR

货品编号 0897705402

EAN 4059608971454

登录后即可显示价格
TRIATHLON® 发动机机油 Performance 5W-40

货品编号 0897705402

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

全年型现代发动机机油,适用于乘用车,具有出色的耐磨损性能

降低机油和燃油消耗,确保向发动机快速供油



换油间隔高达 30000 公里,具体取决于制造商规范



HC 合成油



TRIATHLON 发动机机油的生产和包装符合最严格的质量规范(依据 DIN EN ISO 9001)


  • 产品安全性高

  • 获得各制造商的广泛认可


TRIATHLON 机油只使用高品质的第一道萃余液和原料


符合汽车制造商的重要规范

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

特别适用于配备多气门技术和涡轮增压的汽油和柴油发动机(无论是否带进气冷却)、配备碳烟微粒过滤装置的 Euro IV 车辆,以及天然气动力乘用车 (CNG/LPG)

含量

5 升

机油类型

HC 合成

粘度级别

5W-40

批准用于发动机油

MB 229.31, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00, VW 505 01, ACEA C3, API SN/CF

发动机机油的推荐用途

Porsche A40, Renault RN 0710, BMW Longlife-04

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,855 g/cm³

密度条件

15°C

最小闪燃点

215 °C

倾点

-50 °C

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息