欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

TRIATHLON® 发动机机油 Premium P 5W-30

TRIATHLON Premium P 5W-30 发动机机油

货品编号 0897905315

EAN 4049557753461

登录后即可显示价格
TRIATHLON® 发动机机油 Premium P 5W-30

货品编号 0897905315

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

先进的低灰分乘用车发动机机油

专用成分可确保柴油机微粒过滤器具有持久的使用寿命



提供优异的耐磨损保护,节约燃油且降低排放



换油间隔可达 40000 公里,具体取决于制造商规范



HC 合成油



TRIATHLON 发动机机油的生产和包装符合最严格的质量规范(依据 DIN EN ISO 9001)


  • 产品安全性高

  • 获得各制造商的广泛认可


TRIATHLON 机油只使用高品质的第一道萃余液和原料


符合汽车制造商的重要规范

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

特别适用于配备多气门技术和涡轮增压(无论是否带进气冷却 [CAC] 和碳烟微粒过滤装置)、符合 Euro IV 和 Euro V 排放标准的汽油和柴油发动机,以及天然气动力乘用车 (CNG/LPG)

含量

208 升

机油类型

HC 合成

粘度级别

5W-30

批准用于发动机油

ACEA C2

发动机机油的推荐用途

Honda, Toyota, Fiat 9.55535-S1, ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, PSA B71 2290, Mazda

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,85 g/cm³

密度条件

15°C

倾点

-32 °C

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
手杆式回转泵

手动提油泵

坚固耐用的手压式自吸回转泵,聚丙烯手柄,带 Viton 密封件
x 1 个
压缩空气回转泵

气动提油泵-带数字流量计-200L

气动双作用式泵,适用于非腐蚀性液体、油液、低粘度润滑脂
x 1 个
钢制危险物质回收盘

回收盘-CTCHBATH-(A2K)-200LTR

For safe, space-saving storage of small containers and bulk items
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息