发动机机油,含有合成成分,适用于乘用车
节约燃油,使发动机运行流畅,具有优异的冷起动性能
卓越的抗磨损和抗腐蚀保护
矿物油
TRIATHLON 发动机机油的生产和包装符合最严格的质量规范(依据 DIN EN ISO 9001)
- 产品安全性高
- 获得各制造商的广泛认可
TRIATHLON 机油只使用高品质的第一道萃余液和原料
符合汽车制造商的重要规范
应用
全年型发动机机油,适用于现代乘用车的汽油发动机、柴油发动机和涡轮增压发动机(带或不带进气冷却)。
满足严格的发动机要求。
含量 | 1 升 |
机油类型 | 矿物 |
粘度级别 | 10W-40 |
批准用于发动机油 | MB 229.3, VW 501 01, VW 505 00, API SN, ACEA A3/B4 |
发动机机油的推荐用途 | PSA B71 2294 |
自生产之日算起的保质期 | 60 月 |
密度 | 0,88 g/cm³ |
密度条件 | 15°C |
最小闪燃点 | 228 °C |
倾点 | -33 °C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!