欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

TRIATHLON® 发动机机油 Ultra 10W-40

TRIATHLON Ultra 10W-40 发动机机油

货品编号 0897110404

EAN 4045989976171

登录后即可显示价格
TRIATHLON® 发动机机油 Ultra 10W-40

货品编号 0897110404

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

发动机机油,含有合成成分,适用于乘用车

节约燃油,使发动机运行流畅,具有优异的冷起动性能



卓越的抗磨损和抗腐蚀保护



矿物油



TRIATHLON 发动机机油的生产和包装符合最严格的质量规范(依据 DIN EN ISO 9001)


  • 产品安全性高

  • 获得各制造商的广泛认可


TRIATHLON 机油只使用高品质的第一道萃余液和原料


符合汽车制造商的重要规范

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

全年型发动机机油,适用于现代乘用车的汽油发动机、柴油发动机和涡轮增压发动机(带或不带进气冷却)。



满足严格的发动机要求。

含量

60 升

机油类型

矿物

粘度级别

10W-40

批准用于发动机油

VW 505 00, MB 229.3, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SN

发动机机油的推荐用途

PSA B71 2294

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,88 g/cm³

密度条件

15°C

最小闪燃点

228 °C

倾点

-33 °C

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
手杆式回转泵

手动提油泵

坚固耐用的手压式自吸回转泵,聚丙烯手柄,带 Viton 密封件
x 1 个
压缩空气回转泵

气动提油泵-带数字流量计-200L

气动双作用式泵,适用于非腐蚀性液体、油液、低粘度润滑脂
x 1 个
钢制危险物质回收盘

回收盘-CTCHBATH-(A2K)-200LTR

For safe, space-saving storage of small containers and bulk items
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息