仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0897023120
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
含量
208 升
机油类型
部分合成
粘度级别
10W-40
发动机机油的推荐用途
API SP
自生产之日算起的保质期
60 月
密度
0,868 g/cm³
密度条件
20°C
自生产日期算起的保存限期/条件
60 月 / 阴凉干燥存储区
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
冷冻喷雾
塑料手磨块
拆胎撬棍
3/8 英寸套筒扳手嵌件
ORSY®夹紧销(套管),100 个组套
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
通用两爪拉马
车辆蓄电池酸度计