欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

内六角扳手套件,TX,8 件,Red Line

内六角扳手套件,TX,8 件,Red Line
8件套加长款星形扳手套装

货品编号 575239 101
EAN 4062856741847

登录后即可显示价格
内六角扳手套件,TX,8 件,Red Line

货品编号 575239 101

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

The star-like head makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in in diverse sectors such as automotive, furniture and industrial. The perfect blend of affordability and reliability. The perfect blend of affordability and reliability.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

尖端类型

TX

组合/套件中的件数

8 件

内六角扳手套件,TX,8 件,Red Line 已包括:
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型
1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型

ALLENKEY-TX9-L82

描述: 类似星形头设计使其比普通紧固件驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛用于汽车、家具和工业等多个领域中的应用。
数量: 1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型
1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型

加长款星形扳手-TX10-L86

描述: 类似星形头设计使其比普通紧固件驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛用于汽车、家具和工业等多个领域中的应用。
数量: 1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型
1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型

加长款星形扳手-TX15-L90

描述: 类似星形头设计使其比普通紧固件驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛用于汽车、家具和工业等多个领域中的应用。
数量: 1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型
1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型

加长款星形扳手-TX20-L95

描述: 类似星形头设计使其比普通紧固件驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛用于汽车、家具和工业等多个领域中的应用。
数量: 1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型
1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型

加长款星形扳手-TX25-L100

描述: 类似星形头设计使其比普通紧固件驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛用于汽车、家具和工业等多个领域中的应用。
数量: 1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型
1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型

加长款星形扳手-TX27-L105

描述: 类似星形头设计使其比普通紧固件驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛用于汽车、家具和工业等多个领域中的应用。
数量: 1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型
1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型

加长款星形扳手-TX30-L114

描述: 类似星形头设计使其比普通紧固件驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛用于汽车、家具和工业等多个领域中的应用。
数量: 1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型
1 x
REDSTRIPE系列内六角扳手 TX型

加长款星形扳手-TX40-L124

描述: 类似星形头设计使其比普通紧固件驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛用于汽车、家具和工业等多个领域中的应用。
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息