仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0715003114
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
如果遵守各种规定的安全注意事项,则可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
3/8 英寸
驱动类型
内方
表面处理
VDE 绝缘
材质
铬钒钢
对边宽
14 毫米
标准
EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
长度 (L1)
44,5 毫米
套筒深度 (L2)
17 毫米
套筒扳手深度 (L3)
10 毫米
套筒扳手外径
21,9 毫米
套筒扳手外径 2 (D2)
22,1 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
通用钩组套
挡圈 轴用,标准设计,A 形,DIN 471,弹簧钢,磷化上油
1/2 英寸套筒扳手嵌件
Coffee mug RW
适用于喷漆混合杯的盖子
双梅花扳手,其它
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
1/4 英寸套筒扳手,公制
车用干砂纸带 Red Perfect®