仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0715003108
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
如果遵守各种规定的安全注意事项,则可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
3/8 英寸
驱动类型
内方
表面处理
VDE 绝缘
材质
铬钒钢
对边宽
8 毫米
标准
EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
长度 (L1)
44,5 毫米
套筒深度 (L2)
17 毫米
套筒扳手深度 (L3)
5 毫米
套筒扳手外径
21,9 毫米
套筒扳手外径 2 (D2)
15,4 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
公制双头开口扳手 DIN 3110/ISO 1085
Druckfix 气动打胶枪
平垫圈 用于六角头螺栓和螺母,DIN 125,A2 不锈钢
Thermos bottle RW
转接头 A4
带塑料手柄的磁性提升器
塑料抹刀
维修软管,NBR/CR 具有中等渗透性,适合用于非燃油输送用途
推入式沉头钻
双梅花扳手,其它