欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

VDE 斜口钳 DIN ISO 5749 IEC 60900

VDE 斜口钳 DIN ISO 5749 IEC60900 双组件手柄
电工绝缘斜口钳-L160MM

货品编号 071401 572
EAN 4050642466616

登录后即可显示价格
VDE 斜口钳 DIN ISO 5749 IEC 60900

货品编号 071401 572

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于剪切软硬电线和电缆,可以进入难以触及的位置。
  • 适合在带电部件(高达 1000 伏的交流电压和高达 1500 伏的直流电压)上作业,遵守所有规定的安全注意事项

  • 剪切刃经过精密研磨,剪切省力、利落

  • 优质工具钢材质,可确保长久的使用寿命和精密的刀片表面

  • 头部形状较薄,可轻松进入难以触及的位置

  • 符合人体工学且防滑的双组件舒适手柄,带 VDE 宽套圈,使用安全

  • 刀头: 刃口硬化,精密研磨

  • 表面处理: 整体研磨镀铬

  • 接头: 嵌入式
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

160 mm

最大软线材直径切削能力

4 mm

直径切削能力

2,8 mm

最大硬线材直径切削能力

2 mm

EN 标准

60900

材质

钢材

表面处理

镀铬

ISO

5749

手柄材料

双组份塑料

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息