欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

VDE 套筒扳手

VDE 梅花头扳手,凹心式,EN 60900
绝缘弯头梅花扳手-VDE-12MMX184MM

货品编号 0715002312
EAN 4045989861361
登录后即可显示价格
VDE 套筒扳手

货品编号 0715002312

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

绝缘套筒扳手,用于在带电部件周围工作
产品须知

如果遵守各种规定的安全注意事项,则可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对边宽 (A)

12 毫米

环的外径 (B)

21.5 mm

手柄直径 (C)

19.8 mm

长度 (L1)

184 mm

手柄长度 (L2)

116 mm

表面处理

VDE 绝缘

材质

铬钒钢

标准

EN 60900, DIN 7447

高度 (H)

19.5 mm

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息