欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

VDE 十字螺丝刀

VDE 十字螺丝刀
电工十字改锥-VDE-PH3X150
ZEBRA

货品编号 06136323
EAN 4038898274018
登录后即可显示价格
VDE 十字螺丝刀

货品编号 06136323

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于操作带电部件(高达 1000 V 的交流电压和高达 1500 V 的直流电压)
  • 刀杆:抛光、绝缘

  • 批头:符合 DIN ISO 8764-1-PH

  • 单独通过水浴测试(带 10 kV 测试电压)

  • 标记有生产年份

  • 更为严格的冷冲击试验
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

PH3

标准

IEC 60900:2018

刀杆长度 (A)

150 毫米

手柄长度 (B)

114 毫米

手柄宽度 (C)

38 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息