欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

VDE 螺丝刀 用于六角驱动器

VDE 螺丝刀,六角头
电工六角套筒改锥-WS9X125

货品编号 061363609

EAN 4038898274377

登录后即可显示价格
VDE 螺丝刀 用于六角驱动器

货品编号 061363609

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
  • 刀头:黑色氧化物,绝缘

  • 尖头:DIN 475/2

  • 执行标准:DIN 7445,IEC 60900
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对边宽

9 毫米

刀杆长度 (A)

125 毫米

手柄长度/手柄宽度 (B / C)

106 / 35 毫米

锯片长度,单位:英寸

5 英寸

长度

231 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息