欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

Varioprimer safe + easy

Varioprimer safe + easy
风挡底涂 10ML

货品编号 0890024010

EAN 4059608971058

登录后即可显示价格
Varioprimer safe + easy

货品编号 0890024010

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

多功能表面预处理喷剂,适用于更换玻璃时使用的各种常规基材

4 合 1 系统


  • 粘合剂

  • 防止腐蚀

  • 活化剂

  • 保护粘合剂免受紫外线辐射


黑色,遇湿硬化底漆,用于提高玻璃、陶瓷丝印层、漆及各类金属上的车窗玻璃胶的粘附性



普通金属表面的防腐蚀保护



用于修饰(剩余胶珠)和 PU/PVC 预涂车窗的活化剂

产品须知

使用 Varioprimer 前,请摇匀容器。如果底漆已经胶化,请不要使用。打开后请尽快使用。用于半透明表面时,如没有丝网印刷边缘的挡风玻璃,必须对粘合表面进行紫外线防护(以保护底漆)。

应用
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

底漆用于提高玻璃、陶瓷丝印层、漆及各类金属上的车窗玻璃胶的粘附性。底漆可为裸金属提供防腐蚀保护,并可用作活化剂,用来对 PU/PVC 预涂层车窗修边。

说明

用活性清洁剂清洁粘接表面。表面必须干燥、无灰尘和油脂。使用前请摇匀 Varioprimer。使用底漆刷或海绵涂敷器涂敷。使用 10 毫升管时,请勿对管施加压力,以涂抹正确量的底漆。有关更多信息,请参阅技术数据表。

容器

含量

10 毫升

化学基础

聚氨酯

颜色

黑色

最小闪蒸时间

10 分钟

最大闪蒸时间

24 小时

闪蒸时间条件

23°C 和 50% 相对湿度,作为底漆,防腐蚀,活化剂

最低加工温度

10 °C

最高加工温度

35 °C

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 1
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 2
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息