欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

Veh. battery charger 12/24 V - 35 A lithium/lead

Veh. battery charger 12/24 V - 35 A lithium/lead

货品编号 0510955841

EAN 4062856839216

登录后即可显示价格
Veh. battery charger 12/24 V - 35 A lithium/lead

货品编号 0510955841

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Multi-function device for battery and vehicle electrical system support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

频率

50 赫兹

12 伏时的最大充电电压

14,4 V

24 伏时的最大充电电压

28,8 V

12 伏时的充电电流

35 A

24 伏时的充电电流

35 A

最小/最大可充电电池/电池容量

10-655 安时

额定功率

1000 瓦

可充电电池/电池名称

12 V 铅酸电池(开式、免维护、MF、钙、VRLA、GEL、AGM 绒、EFB、EFB+), 12 V 锂离子电池 (LiFePO4), 24 V 铅酸电池(开式、MF、钙、VRLA、GEL、AGM 绒、EFB、EFB+)

充电特性

IUoU

IP 防护等级

IP 21

电缆长度

2,0 米

完全绝缘充电夹

长度(配备电缆夹的电池充电线)

2,5 米

电缆横截面

6 平方毫米

产品重量(每件)

8340,000 克

颜色

交通黑色 RAL 9017

火花保护

反极性保护

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息