Multi-purpose device for battery and vehicle electrical system support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system. For the professional demonstrations of vehicle features in showroom mode.
应用
频率 | 50 赫兹 |
电源电压 | 13,7 V |
最小充电电压 | 2 V |
最大充电电压 | 14,4 V |
充电电流 | 32 A |
最小/最大可充电电池/电池容量 | 30-600 安时 |
额定功率 | 560 瓦 |
可充电电池/电池名称 | 12 V 铅酸电池(开式、免维护、MF、钙、VRLA、GEL、AGM 绒、EFB、EFB+) |
充电特性 | 7 步全自动充电特性 |
IP 防护等级 | IP 40 |
电缆长度 | 5 米 |
完全绝缘充电夹 | 是 |
长度(配备电缆夹的电池充电线) | 2,5 米 |
电缆横截面 | 8 平方毫米 |
长度 x 宽度 x 高度 | 227 x 125 x 62 毫米 |
产品重量(每件) | 1700,000 克 |
颜色 | 交通黑色 RAL 9017 |
反极性保护 | 是 |