仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 5688063461
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
设计
10 针
结构类型
紧凑
配备抗钻装置
是
锁耳
不可调
外部长度 x 内部长度
40 x 31 毫米
长度
71 毫米
紧急情况和危险功能(两侧可锁定)
滚筒级别
2
活动滚筒
9
被动滚筒
1
舒适型
6
锁芯安全性
钥匙安全性
材质
铜/钢
表面处理
镀镍
粗糙度
光亮
键材料
镍银
钥匙数
3 件
防火认证
否
专利保护直至并包括该日历年
2026
标准
EN 1303: 2005, DIN 18252
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
卷尺
地板保护器 PE
3/8 套筒扳手,品种,103 件
Mask light 遮蔽膜
1/2 英寸套筒扳手嵌件
转接头组套 8 件
锁扣,椭圆形 带螺旋锁紧装置
TRIATHLON®T5合成机油-10W40 TRIATHLON Universal SAE 10W-40
精密 TX 螺丝刀
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件) DIN 985,A2 不锈钢,本色