欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

工作台,WUK 型

工作台,WUK 型

货品编号 0957312112

EAN 4046778512648

登录后即可显示价格
工作台,WUK 型

货品编号 0957312112

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Robust workbench with PRO undercounter drawer box for storing tools and other working materials.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

宽度 x 深度 x 高度(外尺寸)

1500 x 750 x 840 毫米

宽度 x 深度

1500 x 750 毫米

工作高度

840 毫米

抽屉数量

2 件

抽屉设计

1 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 150 毫米, 1 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 180 毫米

抽屉负载能力

100 千克

框架的颜色

浅灰 RAL 7035

抽屉颜色

浅灰 RAL 7035

表面处理

粉末涂层

材质

钢板

框架设计

方钢管

承载能力

800 千克

桌面材料

多重桦木

桌面厚度

40 毫米

桌面材料

透明漆

设计

带塑料滑块和压平机

工作台,WUK 型 已包括:
工作台底座
2 x
工作台底座

LEGWRKBNCH-STA-PRO-RAL7035

描述: Can be combined with drawer cabinets and workbench top panels for customised workbench solutions
数量: 2 x
用于工作台的横向连接
1 x
用于工作台的横向连接

CRSBRCE-WRKBNCH-PRO-1500-RAL7035

描述: Cross member for stabilisation
数量: 1 x
用于工作台的作业台面
1 x
用于工作台的作业台面

WRKTP-PRO-1500-MULTIPLEX

描述: Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the PRO range.
数量: 1 x
PRO 抽屉箱
1 x
PRO 抽屉箱

DRWRCAB-PRO-USK2-SMALL-RAL7035

描述: 坚固的抽屉箱,用于存放工具和其它工作材料。可单独与 PRO 系列的作业台和工作台,以及作业台面、工作台底座和交叉连接器组合使用。
数量: 1 x