欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

工作台,WUS 2 型

工作台,WUS 2 型

货品编号 0957506370

EAN 4046777799200

登录后即可显示价格
工作台,WUS 2 型

货品编号 0957506370

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Robust workbench with two BASIC undercounter cabinets for storing tools and other working materials.
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

宽度 x 深度 x 高度(外尺寸)

2000 x 750 x 840 毫米

宽度 x 深度

2000 x 750 毫米

工作高度

840 毫米

抽屉数量

7 件

抽屉设计

3 个抽屉,箱高 70 毫米/前端高 90 毫米, 1 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 120 毫米, 1 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 150 毫米, 2 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 180 毫米, 1 个门,H 540 毫米

抽屉负载能力

100 千克

框架的颜色

浅灰 RAL 7035

抽屉颜色

龙胆蓝 RAL 5010

表面处理

粉末涂层

材质

钢板

承载能力

500 千克

桌面材料

多重桦木

桌面厚度

40 毫米

桌面材料

透明漆

工作台,WUS 2 型 已包括:
作业台面,用于 WUS/WUSK
1 x
作业台面,用于 WUS/WUSK

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM

描述:
2000 毫米
Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
数量: 1 x
抽屉柜 BASIC
1 x
抽屉柜 BASIC

DRWRCAB-BASIC-US2-RAL5010/RAL7035

描述: 用于存放工具和其它工作材料。可单独与 BASIC WUS/WUSK 作业台和工作台,以及作业台面、工作台底座和交叉连接器配合使用。
数量: 1 x
抽屉柜 BASIC
1 x
抽屉柜 BASIC

DRWRCAB-BASIC-US5-RAL5010/RAL7035

描述: 用于存放工具和其它工作材料。可单独与 BASIC WUS/WUSK 作业台和工作台,以及作业台面、工作台底座和交叉连接器配合使用。
数量: 1 x