pias® 自钻螺钉,平头,带 AW 驱动头
pias 镀锌钢,盘头,AW
盘头钻尾自攻钉-AW10-(A3K)-3,5X19
货品编号 020635 19
EAN 4038898084655
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
镀锌钢,表面硬化,蓝色钝化,带钻尖。用于将钢型材固定到 ≤ 3 毫米钢子结构上
使用钻尖可将装配时间至少缩短 50%
- 钻孔时无需进行中心冲孔
- 螺纹成型
- 固定
一步完成
通过 AW 驱动头实现额外的最佳扭矩传递
适用于组件的组合使用 tI/tII,符合 ETA-10/0184 标准,
- 用于钢/钢,直径 4.2 毫米、4.8 毫米和 5.5 毫米
产品须知
- 使用过程中的接触压力约为 100 牛,根据需要可在旋入时使用深度限位。
- 自钻螺钉必须使用合适的电钻(例如,带深度限位的充电钻)攻入
- 不允许使用冲击螺丝刀
- 自钻螺钉必须垂直于部件表面攻入
![]() | |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 盘头 |
驱动类型 | AW |
螺纹类型 | ST |
马克笔笔尖形状 | 钻尖 |
地下 | 钢, 铝 |
标称直径 (d1) | 3,5 毫米 |
长度 (l1) | 19 毫米 |
头直径 (dk) | 6,9 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 2,75 毫米 |
钻尖长度 (lp) | 3,7 毫米 |
包含钻尖的螺钉螺纹长度 | 15,5 毫米 |
内部驱动头 | AW10 |
适合最小底层结构厚度 | 1,5 毫米 |
可钻通的最大材料厚度(金属) | 2,5 毫米 |
最小/最大连接厚度 | 1.5-12.5 毫米 |
建议的最小/最大安装速度(怠速) | 1700-2500 转/分 |