pias® 自钻螺钉,带六角头和钻尖 表面硬化钢,镀锌,蓝色钝化
pias W-214 镀锌钢,六角头
六角头法兰面钻尾自钻螺钉-WS8-(A3K)-4,8X19
货品编号 021448 19
EAN 4011231272988
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于将钢制型材固定到钢制基础结构(≤ 5 毫米)
使用钻尖将装配时间缩短至少 50%:
- 无需进行中心冲孔的钻削
- 螺纹成型
- 加固
一步完成
适用于组件组合 tI/tII,根据 ETA-10/0184 标准进行认证
- 钢件/钢件 - 用于 ∅ 4.2 毫米 - 6.3 毫米
产品须知
- 自钻螺钉必须使用合适的电钻(例如,带深度限位的充电钻)攻入
- 不允许使用冲击螺丝刀
- 自钻螺钉必须垂直于部件表面攻入
![]() | |
标准 | CS |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 六角头 |
驱动类型 | 六角 |
螺纹类型 | ST |
马克笔笔尖形状 | 钻尖 |
地下 | 钢, 铝 |
标称直径 (d1) | 4,8 毫米 |
长度 (l1) | 19 毫米 |
头直径 (dk) | 10,5 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 4,45 毫米 |
钻尖长度 (lp) | 5,75 毫米 |
包含钻尖的螺钉螺纹长度 | 15 毫米 |
外驱动 (s1) | WS8 |
可钻通的最大材料厚度(金属) | 4,4 毫米 |
适合最大底层结构厚度 | 3 毫米 |
最小/最大连接厚度 | 1.8-10 毫米 |
认证 | ETA-10/0184 |
建议的最小/最大安装速度(怠速) | 1200-1800 转/分 |