欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

wSafe® 2000 PU 气动螺旋软管

PU 螺旋气管,wSafe 2000 套件
PU螺旋气管组件-ID8.0MM-L8M-预装配2000型快速接头

货品编号 0699945812

EAN 4058794934854

登录后即可显示价格
wSafe® 2000 PU 气动螺旋软管

货品编号 0699945812

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

具有高耐受性和耐用性的 PU 盘绕式空气软管安装了 wSafe 2000 系列管接头

使用起来更舒适,用途更广泛


聚氨酯 (PU) 材质的空气软管与 PVC 软管相比重量更轻、更柔韧、更不易发生扭折。



不会产生压力降,可最大限度地提高用气设备的输出


软管内表面平滑,可降低空气阻力,确保出色的空气流速。



高抗紫外线性,防油、防溶剂和防其他非水溶液的性能特别高


坚固的织物插件和优质的酯基聚氨酯涂层



工作安全性高


直管头提高了工作舒适度,降低了绊倒风险。



排气时软管周围不会滑动


带 wSafe 2000 安全联轴器

产品须知
  • 不适合喷涂作业

  • 不适合在特别潮湿的环境中使用或带水使用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最大操作压力

10 巴

内软管直径

8 毫米

软管外径 (A)

12 毫米

工作长度

8 米

长度(延伸状态)

10 米

直径 (D)

65 毫米

组合/套件中的件数

3 件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息