洗车水蜡采用独特配方,清洗、上光、镀膜三合一,可有效去除车身表面脏污。
- 致密的泡沫散发令人愉悦的清新气味,可轻松去除油漆、铬、玻璃、塑料、轮胎、轮辋和可折叠敞蓬上的重度污垢
- 在清洗过程中,会在车辆表面形成一层保护的聚合物涂层,既可以保护车辆,同时达到驱水效果。
- 镀膜保护,可减少污渍或水渍在表面残留,从而减少擦车时间
产品须知
请勿在太阳直射下用于高温表面。采取防冻措施。
应用
适用于所有可冲洗的光滑表面,如车漆、铬、橡胶、乙烯基、塑料等
说明
用清水冲洗掉粗垢。将 50 至 100 毫升(3 至 4 瓶盖)洗车液与 10 升温水混合,并照常使用海绵或洗涤手套擦洗车辆。最后,用清水冲洗车辆。使用柔软的微纤维布或油鞣革擦掉残留的水迹。
三合一洗车剂还可与泡沫枪配合使用,稀释比例为 1:5 和 1:10。也可使用压力喷雾瓶喷洒本产品。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!