座舱保养剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
高品质巴西棕榈蜡搭配荷荷芭油,提供出色护理效果
- 让色彩更亮丽,并产生缎面光泽
- 塑料可保持弹性。消除嘎吱声和尖叫噪声
- 完好维持外观,使之亮洁如新(新车外观)
不伤材料
不会影响预设的(乘客)安全气囊破裂点。
提供持久保护,不受环境影响
- 防止老化和材料变脆
- 不会漂白座舱
抗静电
确保持续除尘
不含磷酸盐和有机溶剂。
可在废水中快速分离,符合德国生态标准测试 B 5105。
生物降解率> 95%
不含 AOX 和硅类化合物
产品须知
不含磷酸盐或有机溶剂,不含 AOX 和有机硅,95%> 可生物降解,pH 值约为 5.5
应用
推荐使用 Active Clean 对表面进行预清洁。将座舱护理液喷涂到洁净的干抹布上,然后涂抹到待处理的部件。防止产品霜冻。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!