装配清洁剂 零件清洁剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
不含挥发性有机化合物
满足清洁剂制备规范,符合 31.BlmSchV(德国联邦排放控制条例)
优异的清洁能力
快速彻底去除制动器、发动机和工具部件上的油、脂和其他污渍。
良好的材料兼容性
可在废水中快速分离,符合澳地利标准测试 B5105
生物降解性 > 95%
PH 值 9.5
不含 AOX
不含 VOC
不含挥发性有机化合物 (VOC)
基于酯类脂肪酸的水性、材料防护型冷态清洁剂,具有优异的油脂分离清洁能力,能够提供暂时的腐蚀防护
产品须知
即用型溶液。请勿存储在 5°C 以下的环境中!
清洁剂的推荐废水代码:070601。
应用
首次装填(4x25 升)用于更换和控制部件清洗设备 Würth PARTS CLEANER(货号 0995 000 000)的液位。
即用型零件清洁液适用于喷涂和擦洗(使用泵式喷雾瓶,货号 0891 503 001)
说明
将未经稀释的清洁剂装入 PARTS CLEANER 部件清洗设备。注意观察液位!
以相同浓度加入泵式喷雾瓶。将本产品充分喷涂在待清洁的部件上,根据污染物严重程度等待相应时间使其生效。然后用干净的产品冲洗或擦除。如有必要,使用刷子或海绵进行辅助清洗。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!