欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
发动机清洁剂

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

发动机清洁剂

强效清洁剂,适用于发动机、变速箱、机器、底盘和车身

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

可快速轻松地去除油、润滑脂、焦油和其他污渍


出色的应用效果



不伤材料


用途广泛



容器可以手动处理,也可以在高压清洗机中处理


灵活的应用选择



可生物降解 > 95%


不含 AOX 化合物、甲醛或卤代烃



轻松分离


如果正确使用并用于正常的污渍,轻质流体分离剂就不会受损

产品须知

必须用合适的设备覆盖点火系统,以防止清洗发动机后起动困难。为了获得有效的清洁效果,我们建议使用热水高压清洗机。通过使用热水,可增强手动喷涂过程中的清洁性能。