不锈钢强效清洁剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
强效去除机油和润滑脂
- 可彻底去除污渍,如钻削和切削油、灰尘和其他机加工残留物
- 配方经过优化,实现更好的翻新、清洁和保养效果
- 经济
经测试,可以在食品相关区域内使用
可安全用于食品加工操作,如工业厨房、餐厅、屠宰场、食品运输设施等
不含磷酸盐、有机溶剂或腐蚀性物质
- 减少与日常使用相关的潜在风险
- 减少环境污染
- 符合当地废水处理规范
- 不属于 Gefahrstoffverordnung(德国有害物质法令)中列出的物质
不伤材料
不会损伤油漆、橡胶、塑料或密封件。
可生物降解 > 95%
产品须知
避免直接接触食品。
应用
用于车辆、船身、技术装备、家用设备和食品加工公司中的不锈钢、铬、黄铜材质的表面,阳极氧化和搪瓷的金属表面,以及轻合金和有色金属。
说明
喷到脏污表面上,等待一会使其生效,然后用抹布彻底清洁。必要时使用海绵或软刷子辅助清洁。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!