含有高浓度优质硅油
- 滑动和润滑性能优异
- 防止卡滞和磨损
- 消除讨厌的尖叫噪声
极耐高温,可耐受 -50°C 至 +250°C 的高温
应用广泛,甚至可用于高温环境以及用作模具脱模剂
无色,不着色
良好的材料兼容性
防潮
防止橡胶部件等冻坏
产品须知
NSF H1
出于技术原因,该产品可能会接触食品。
如果用于食品加工或存储区域,仅需使用技术上所需的最小用量。如果将本产品用作防腐蚀隔膜,再次使用被保护的设备之前,必须将本品彻底清理干净。
应用
用作耐磨剂以及各种机器运动部件的润滑剂,特别适用于塑料、汽车工程、食品、制药、印刷和造纸行业。也可用作塑料加工行业的模具脱模剂,以及表面保养和保护用途。可以在食品加工和存储区域使用。
说明
预先清洁待处理的表面。从距离约 20 厘米处均匀喷洒。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!