食品级润滑油
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
具有蠕变性的低粘度无色专用润滑剂
- 粘度低,在难以接近的区域具有出色的润滑性能
- 优异的蠕变性和清洁效果确保对暴露在水中的机器和输送机区域提供最佳保护
- 经济
- 如果润滑剂与产品意外接触,不会产生可见损伤
无臭无味
良好的材料相容性
应用广泛,可用于各种表面,如铝、不锈钢以及与矿物油相容的塑料,如 PP、PE、PS、尼龙、聚碳酸酯玻璃、环氧树脂玻璃纤维塑料、密封圈。
可置换水
优异的防腐蚀性
不含树脂和酸
耐老化
不含硅胶和 AOX
在这种情况下,产品可能偶尔与食品接触
对皮肤和粘膜的刺激非常小
无毒
性能证明
- NSF H1 注册产品(编号:126582),符合 H1 要求
- 通过 LGA(德国纽伦堡巴伐利亚州贸易协会)认证
应用
用于润滑阀垫片、阀套、O 型圈、驱动装置、活塞杆和滑动挡板的导轨、铰链板和滚子链,以及食品和饮料行业的机器。用于润滑造纸行业的切割刀片,以及针织机上的织针和挑纱钩。广泛用于制造业,食品、药品和化妆品的加工和包装。即使对暴露在水中的机器和输送机,也可保持润滑效果。特别适合用作食品和饮料行业的脱模剂。
说明
对待处理的表面进行清洁和脱脂。然后薄薄喷涂一层。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!