符合沃尔沃标准 1277.2 和 NLGI 标准 GC-LB 的规格
通过遵守领先的车辆制造商规格实现最佳质量。
用途广泛
一种润滑脂可用于大多数润滑点,因此便于存放和实现最佳的应用可靠性
绝佳的压力吸收能力
良好的防腐蚀性
防水
不含硅、酸和树脂
产品须知
不适用于指定了含固体润滑剂的润滑脂的润滑点,如履带杆接头。我们建议为此使用多功能润滑脂 II(货号 08938711)。
必须遵循主要装配体和车辆制造商的操作说明!有关更多信息,请参阅技术数据表。请在阴凉干燥处竖直存放!
应用
适用于商用车上的中等到重型负载润滑点,例如车轮轴承(轴箱)、万向轴轴承、终传动、拖车连结器、举升门、轮毂、万向节、轴腿、车轮悬架、提升设备、手刹连杆、自卸卡车悬架、半拖车等
说明
对待处理的表面进行清洁和脱脂。然后涂抹所需厚度的润滑脂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!