欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
汽车橡胶气门嘴, 卡扣式
汽车橡胶气门嘴,  卡扣式 - 1
汽车橡胶气门嘴,  卡扣式 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

汽车橡胶气门嘴, 卡扣式

气门嘴上带有激光标记的生产日期

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

按照 DIN 7780 标准制造


经过厂家 100% 漏气测试



有关气门体上激光标记的生产日期的示例:


W4511 代表由 Würth 在 2011 年第 45 个日历周生产

产品须知

当按照 DIN 7716 标准进行存放时,建议在橡胶气门嘴生产后的 24 个月内安装使用。使用合适的工具(气门嘴安装杆,产品编号 PR01_071554_04)以及进行充分的润滑(轮胎安装膏,产品编号 PR01_08901241 或产品编号 PR01_08901221)对于确保气门嘴的正确安装至关重要



速度限值:


  • 对于车上未备内胎的轮胎,>210 km/h(V、W、Y 或 ZR)金属气门嘴(卡扣式)或气门嘴支撑件应该能将气门嘴偏转角限制为不超过 25°。

  • 在有些情况下,轮辋本身的设计就能够保证不会超出气门嘴的最大许可偏转角。(用户必须逐例检查)。