欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
组合扳手
组合扳手 - 1
组合扳手 - 2
组合扳手 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

组合扳手

Metric DIN 3113A/ISO 3318/7738

阅读货品描述

提供 28 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

版本:公制,短款设计


  • 驱动:环侧双六角

  • 标准:DIN 3113 / DIN 475-2

  • 材质:铬钒钢

  • 表面:亚光镀铬,开口端抛光

  • 几何形状:环侧向下倾斜 15º,开口位置 15º


环侧十二角形和 15° 开口端位置是便于使用的最优设计,可实现最小的旋转角度。



梅花扳手的 15º 倾角可以实现更大的手指操作空间,可以更好地避开障碍物。