សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ប៊ូឡុងក្បាលប្រាំមួយជ្រុងដែលមានស្ពឺរហូតដល់ក្បាល

ដែកអ៊ីណុកធម្មតា DIN 933 A2 70
ខ្ចី

លេខអត្ថបទ 009610 20

EAN 4011231166102

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ប៊ូឡុងក្បាលប្រាំមួយជ្រុងដែលមានស្ពឺរហូតដល់ក្បាល

លេខអត្ថបទ 009610 20

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 100 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ដែកអ៊ីណុកធម្មតា DIN 933 A2
សម្គាល់

បានដក DIN 933 និងជំនួសវិញដោយ ISO 4017 ។ មានភាពស្រដៀងគ្នាមួយចំនួន (បង្កើនវិមាត្រដែលតូចបំផុត | ផ្លាស់ប្ដូរបន្ទារនៅទូទាំងបាតសម្រាប់ M10, M12, M14 និង M22) ។

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត (d1)

M10

ប្រវែង (l1)

20 mm

កម្ពស់ក្បាល (k1)

6,4 mm

ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1)

SW17

ស្តង់ដារ

DIN 933

សម្ភារៈ

ដែកថែបមិនច្រេះ A2

ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស

70

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ទទេ

ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ

ក្បាលឆកោណ

ប្រភេទទួណឺវិស

ឆកោណខាងក្រៅ

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃមេទ្រិក

ទម្រង់ស្ពឺ

ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ

ការឌីហ្សាញខ្សែវីស

ស្ពឺពេញ

លំដាប់ផលិតផល

A

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

អត្ថបទបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
សារធាតុថែរក្សាវីសកម្លាំងមធ្យម

កាវបិទប៊ូឡុងកំលាំងមធ្យម 50G

ទ្រនាប់វីសដែលអាចដកចេញបាន និងសមាសធាតុបិតភ្ជាប់ - ប្រព័ន្ធចែកចាយដោយដៃតែមួយ
x 1 បរិមាណ
ដែកអ៊ីណុករាបស្មើ A2 ISO 7089 200 HV

រ៉ង

x 100 បរិមាណ