ប៊ូឡុងក្បាលប្រាំមួយជ្រុងដែលមានស្ពឺរហូតដល់ក្បាល
ដែកអ៊ីណុកធម្មតា ISO 4017 A2 50, A2 70
ខ្ចៅ
លេខអត្ថបទ 009616 180
EAN 4049557528861
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ISO 4017 ជំនួស DIN 933 | មានភាពស្រដៀងគ្នាខ្លះ | បង្កើនវិមាត្រដែលតូចបំផុត | ផ្លាស់ប្ដូរបន្ទារនៅទូទាំងបាតសម្រាប់ M10, M12, M14 និង M22 ។ កម្លាំង A2-70 រហូតដល់ និងរួមទាំងទំហំតូចបំផុត M24 | លើកទំហំតូចបំផុត M27 កម្លាំង A2-50
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M16 |
ប្រវែង (l1) | 180 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 10 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW24 |
ស្តង់ដារ | ISO 4017 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A2 |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 70 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឆកោណ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ឆកោណខាងក្រៅ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ស្ពឺពេញ |
លំដាប់ផលិតផល | B |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!